AG055Y 溶接床内縫い中袖

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70092392 品番AG055Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。動きやすい中袖タイプ。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。

サイズL 全長(cm)28.5(±1.0) 中指長(cm)8.5(±0.5) 手のひらまわり(cm)23.0(±2.0) 材質牛床革 入数(双)1 用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業 アズワン品番65-0306-84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70092392
2022-06-28
用途:
半自動溶接のとき
建設業・工事業

半自動溶接するとき手首に火の粉が飛ぶのでとっても助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする