ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
AG4555 オイルフィットハンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70092426
品番
AG4555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらに柔らか。Mサイズより小ぶりなジャストサイズ。柔軟な革でのみ実現できるぴったりサイズの床革手袋。
サイズ
小さめぴったり
全長(cm)
約21.5
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
約10.8
手のひらまわり(cm)
約21.5
材質
牛床革
色
緑
アテ有無
親指付根、アテ付
入数(双)
1
用途
指先をきかす細かい作業もOK、建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
アズワン品番
65-0306-33