AG4580 エースプレミアム オイルマジック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70092462 品番 AG4580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらにソフトに。ソフト感にマジックによるフィット感がプラスされた最高の作業性。

サイズL 全長(cm)約23.0 中指長(cm)約8.8 手の平幅(cm)約10.5 手のひらまわり(cm)約21.0 材質牛床革オイル加工 アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業 アズワン品番65-0306-52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-05
用途:
送電線高所作業に使用。
建設業・工事業

良質部位を使っているとうたっているがとんでもない。おろしたその日に手のひらに穴があく事がざらにある。弱い部分をあえて使っているようにすら感じる。某革手の代替として大量に買ってしまい大失敗。
同メーカーの手袋は二度と買うことは無い、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする