ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
AG4501 オイルカワテ外縫い
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70092487
品番
AG4501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
牛床革のバット部を使用し、オイル加工を施したAAグレード床革手袋。床革手袋最高の耐久性と快適性を兼ね備えています。親指付け根を黒アテでさらに補強。
サイズ
L
全長(cm)
23.5(±1.0)
中指長(cm)
8.5(±0.5)
手のひらまわり(cm)
23.5(±2.0)
材質
牛床革オイル加工
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
アズワン品番
65-0306-37