ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
AG4515 オイルカワテ鉄筋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70092496
品番
AG4515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。鉄筋を握る時にあたる部分を補強しています。
サイズ
M
全長(cm)
22.0(±1.0)
中指長(cm)
8.2(±0.5)
手のひらまわり(cm)
22.5(±2.0)
材質
牛床革オイル加工
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
アズワン品番
65-0306-38