ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
オイルカワテ外縫い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70092514
品番
AG457
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。強さとコストを求められる現場に最適です。
サイズ
M
全長(cm)
22.5(±1.0)
中指長(cm)
7.8(±0.5)
手のひらまわり(cm)
22.5(±2.0)
材質
牛床革オイル加工
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
アズワン品番
65-0306-40