ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
AG457HT オイル外縫いハトメ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70092575
品番
AG457HT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革にオイル加工を施して柔らかさアップ。ハトメ付きで腰ベルトのカラビナやU字フックにかけられます。
サイズ
L
全長(cm)
23.5(±1.0)
中指長(cm)
8.0(±0.5)
手のひらまわり(cm)
23.0(±2.0)
材質
牛床革オイル加工
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
アズワン品番
65-0306-47