AG457MJ-10P オイルカワテ外縫い無地 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092602

AG457MJ-10P オイルカワテ外縫い無地 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092602
AG457MJ-10P オイルカワテ外縫い無地 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092602
AG457MJ-10P オイルカワテ外縫い無地 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092602
AG457MJ-10P オイルカワテ外縫い無地 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092602
AG457MJ-10P オイルカワテ外縫い無地 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092602
AG457MJ-10P オイルカワテ外縫い無地 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092602

オイルカワテ外縫い無地

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10双)
内容量1パック(10双)注文コード70092602品番AG457MJ-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革にオイル加工を施して柔らかさアップ。柔らかい使用感が特徴で、コストパフォーマンスの優れた手袋です。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業サイズL全長(cm)約23.5中指長(cm)約8.5手の平幅(cm)約11.5手のひらまわり(cm)約23.0材質牛床革オイル加工アテ有無親指付根、アテ付入数(双)10アズワン品番65-0306-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70092584
2020-05-03
用途: コンテナシャーシの足巻きやカプラー脱着時に使用。
big_boy mc

すぐに無くしてしてしまうので安いので十分。白い安い皮手は作業服が粉で白く汚れるのでNG。しかしオイル皮手なら大丈夫なのでなるべく安い物を選んで購入してます。 で、このMonotaROの物はかなり安いので期待していましたが、ホームセンターの物よりも皮が薄かった。150円くらいしか変わらないのでリピートするかは解りません。何かのついでになら購入するかもしれませんがね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする