AG445 オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092618

 

AG445 オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092618
AG445 オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092618
AG445 オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092618
AG445 オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092618
AG445 オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092618
AG445 オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092618
AG445 オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092618
AG445 オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092618

オイル内綿マジック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1双
サイズM
全長(cm)22.0(±1.0)
内容量1双注文コード70092618品番AG445
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業サイズM全長(cm)22.0(±1.0)中指長(cm)8.5(±0.5)手のひらまわり(cm)21.0(±2.0)材質牛床革オイル加工、綿入数(双)1アズワン品番65-0306-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70092636
2020-10-11
用途: 積載車での作業

積載車でワイヤロープを扱うので、軍手では危ないので皮手袋にしています。結構手が大きいのでLLサイズでも小さいことが多いのですが、これは何とかなりました。裏地が付いているので、その分少々小さく感じますが、許せる範囲でした。割としなやかで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする