AG445-3P オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092645

 

AG445-3P オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092645
AG445-3P オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092645
AG445-3P オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092645
AG445-3P オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092645
AG445-3P オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092645
AG445-3P オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092645
AG445-3P オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092645

オイル内綿マジック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(3双)
サイズM
全長(cm)22.0(±1.0)
内容量1パック(3双)注文コード70092645品番AG445-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業サイズM全長(cm)22.0(±1.0)中指長(cm)8.5(±0.5)手のひらまわり(cm)21.0(±2.0)材質牛床革オイル加工、綿入数(双)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70092636
2020-10-11
用途: 積載車での作業

積載車でワイヤロープを扱うので、軍手では危ないので皮手袋にしています。結構手が大きいのでLLサイズでも小さいことが多いのですが、これは何とかなりました。裏地が付いているので、その分少々小さく感じますが、許せる範囲でした。割としなやかで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする