オイルマジック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 70092706 品番 AG458-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。マジックタイプによりフィット感もよく、用途は選びません。

サイズM 全長(cm)約22.5 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約10.5 手のひらまわり(cm)約21.0 材質牛床革オイル加工 アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)3 用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業 アズワン品番65-0306-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする