ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
オイルマジック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
70092715
品番
AG458-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。マジックタイプによりフィット感もよく、用途は選びません。
サイズ
L
全長(cm)
約23.0
中指長(cm)
約9.0
手の平幅(cm)
約11.0
手のひらまわり(cm)
約22.0
材質
牛床革オイル加工
色
緑
アテ有無
親指付根、アテ付
入数(双)
3
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
アズワン品番
65-0306-57