AG459 甲メリオイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70092733 品番AG459
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。甲に伸縮性のジャージを使用し通気性が良く、ソフトな装着感。

サイズL 全長(cm)23.0(±1.0) 中指長(cm)9.0(±0.5) 手のひらまわり(cm)21.0(±2.0) 材質牛床革オイル加工、綿 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業 アズワン品番65-0306-62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-18
用途:
足場組立解体
その他業種

濡れて乾くと硬くなるけど
使っている内に革が慣れてやらかくなる
今まで使って一番やらかく使いやすい
後手首かマジックテープとかだと
はめやすいかも

対象商品:
70092733
2017-11-30
用途:
木工作業
その他業種

臭いが苦手。鼻の悪い私でもこれだけはNG。手に装着すると内側の縫い目が指の柔らかい所に微妙に当たります。マスクと薄い手袋をもう一枚先に装着して何とか。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする