AG4809 オイルカワテ外縫い 玄武

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70092767 品番 AG4809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。

サイズM 全長(cm)約22.0 中指長(cm)約7.8 手の平幅(cm)約11.0 手のひらまわり(cm)約22.0 材質牛床革オイル加工、綿 アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業 アズワン品番65-0306-65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70092767
2021-05-14
用途:
鉄筋工事
有限会社北鉄筋工業所 様 (建設業・工事業)

大変品柔らかく、縫製もしっかりして丈夫で長持ちします。
使えば使うほど手になじんできます

対象商品:
70092776
2020-01-24
用途:
鳶職
建設業・工事業

いつも使用しているので、満足しかありません。
また買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする