AG4813 オイルカワテ外縫い 蒼龍 内綿

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70092785 品番 AG4813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな藍色に染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。

サイズM 全長(cm)約22.0 中指長(cm)約7.8 手の平幅(cm)約11.0 手のひらまわり(cm)約22.0 材質牛床革オイル加工、綿 アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業 アズワン品番65-0306-67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70092785
2024-11-11
用途:
ドライビング手袋として使用
サービス業

色が良いです。この色が気に入って購入しました。硬さは仕方ないですが中に裏手袋があるのでスムーズに入るし、暖かいです。夏もおそらく他の人が書かれているように夏の強い陽射しから護ってくれそうです。是非ドライビング用の柔らかい革で作って頂きたいです。

対象商品:
70092794
2024-08-26
用途:
足場パイプ仮設時
有限会社 川内ボーリング工業 様 (建設業・工事業)

夏、パイプが暑い、冬、パイプが冷たい、皮と、内綿で緩和される。

対象商品:
70092794
2020-05-17
用途:
バラセメントの積込時
運輸・通信業

中に綿が入っているので手が乾燥しなくて使いやすい。

対象商品:
70092785
2018-10-23
用途:
舗装作業時
建設業・工事業

革手なのでこんなものかなとは思いましたが、手に染色した色が付きます。ちょっと残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする