ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
AG4817 牛床革カワテ外縫い 白虎 内綿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70092828
品番
AG4817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
サイズ
M
全長(cm)
22.0(±1.0)
中指長(cm)
7.8(±0.5)
手のひらまわり(cm)
22.0(±2.0)
材質
牛床革オイル加工、綿
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
アズワン品番
65-0306-71