ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
AG4819 オイルカワテ外縫い 玄武 内綿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70092855
品番
AG4819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな緑色に染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
サイズ
L
全長(cm)
約22.5
中指長(cm)
約8.0
手の平幅(cm)
約11.5
手のひらまわり(cm)
約23.0
材質
牛床革オイル加工、綿
色
緑
アテ有無
親指付根、アテ付
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
アズワン品番
65-0306-74