ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
AG4811 ブラックカワテ 内綿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70092864
品番
AG4811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。しかりと黒く染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
サイズ
M
全長(cm)
約22.0
中指長(cm)
約7.8
手の平幅(cm)
約11.0
手のひらまわり(cm)
約22.0
材質
牛床革オイル加工
色
黒
アテ有無
親指付根、アテ付
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
アズワン品番
65-0306-75