AG4833 オイルマジック 蒼龍 内綿

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70092882 品番AG4833
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな藍色に染めました。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。

サイズL 全長(cm)約23.0 中指長(cm)約9.0 手の平幅(cm)約10.5 手のひらまわり(cm)約21.0 材質牛床革オイル加工、綿 アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業 アズワン品番65-0306-78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70092882
2023-05-14
用途:
工場内加工
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

裏地もあって丈夫にできています
熱にも強いし 何といっても色が気に入りました
また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする