ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 豚革手袋
AG547 豚スウェードマジックアテ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
70092952
品番
AG547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
23.0(±1.0)
中指長(cm)
9.0(±0.5)
手のひらまわり(cm)
22.0(±2.0)
材質
豚床革
入数(双)
3
アズワン品番
65-0306-94