ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 豚革手袋
AG547 豚スウェードマジックアテ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
70092977
品番
AG547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
22.5(±1.0)
中指長(cm)
8.5(±0.5)
手のひらまわり(cm)
21.0(±2.0)
材質
豚床革
入数(双)
10
アズワン品番
65-0306-96