ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 豚革手袋
AG549 豚スウェード背抜きマジック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
70093013
品番
AG549
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
約21.0
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約20.0
材質
豚床革、ポリエステルメッシュ
色
ブラック
アテ有無
アテ無し
入数(双)
3
アズワン品番
65-0307-01