ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 豚革手袋
AG549 豚スウェード背抜きマジック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
70093038
品番
AG549
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
約21.0
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約20.0
材質
豚床革、ポリエステルメッシュ
色
ブラック
アテ有無
アテ無し
入数(双)
10
アズワン品番
65-0307-03