AG2150 現場系女子 外縫い

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70093056 品番 AG2150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

上質な牛床革を使用した女性用の床革手袋です。とても柔らかい革を使用しているため、あたりが柔らかく手の痛みを抑えつつ危険から手を守ります。

サイズS 全長(cm)約20.5 中指長(cm)約7.0 手の平幅(cm)約9.2 手のひらまわり(cm)約18.4 材質牛床革 アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー アズワン品番65-0308-24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70093056
2022-03-19
用途:
ワイヤー作業、機械のメンテナンス等
建設業・工事業

SとMの両サイズを購入しました。
Sサイズの指が短く、1番良かったです。
ただ、この手の革手袋はフィット感を求めたものでは無いので、厚みに関してはMサイズのサイズ感にしてもらった方が使い易いです。

それから、品質は値段と見合っていません。革がボロボロ落ちてきますし、この手の種類の中でも 厚みのしっかりしている革ではありません。
よくあるメンズサイズのまとめ売りしている破格の革手クオリティと同等以下です。

サイズ、品質、価格共に、見直しを希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする