現場系女子 外縫い内綿

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70093117 品番 AG2553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

上質な牛床革を使用した女性用の床革手袋です。とても柔らかい革を使用しているため、あたりが柔らかく手の痛みを抑えつつ危険から手を守ります。内綿付で肌の弱い女性におすすめです。

サイズS 全長(cm)約21.0 中指長(cm)約7.0 手の平幅(cm)約9.0 手のひらまわり(cm)約18.0 材質牛床革オイル加工、綿 ライム アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー アズワン品番65-0308-30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-13
用途:
ワイヤーかける時 工場内の作業時

いつもフリーサイズのブカブカな革手を使用していました。ピンクの可愛いのを見つけ、ちょっとお高めですがお試しに買ってみました。Mサイズがちょうどかなと思い買ってみましたが、ちょっと指の方がきつい感じがしました。でも、慣れてきたらフィット感があっていいのかなと。普段であればLサイズは大きいのですが、この手袋はLサイズがあればいいなと思いました。

対象商品:
70093083
2020-08-25
用途:
建物解体時の手作業
建設業・工事業

女性なので、普通のMサイズの革手では、大きすぎるので
こちらのMサイズを購入したのですが、このMサイズだと窮屈でした。
指の長さが普通の女子よりは短いと思っていたのですが、、、
使い心地は抜群なので、Lサイズの販売を希望します。

対象商品:
70093083
2019-04-14
用途:
バラの剪定
建設業・工事業

女性専用の皮手袋がなかなか市販されていなかったので、この商品を見つけて即購入、サイズも丁度良くて大満足です。

対象商品:
70093083
2019-04-21
用途:
バラの剪定
建設業・工事業

女性用サイズを探していましたが、丁度良い大きさで使い易く、バラ用には最適です。

対象商品:
70093083
2018-01-12
用途:
溶接作業
株式会社Nexas鈴和 様

現場女子には概ね評判はよいですが、やはり握力がないのでどうしても疲れるらしいです。
丈夫さとしなやかさの両立は厳しいと思うのでしかたがないとは思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする