着用例
ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 軍手
ACE GLOVE(エースグローブ)の すべり止め軍手
AG370 スベリ止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12双)
注文コード
70093196
品番
AG370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
600gの白軍手にビニールボツのスベリドメ加工を施しました。現場から園芸まで幅広く使えるスベリ止め付軍手
サイズ
L
全長(cm)
約22
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
約9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
ポリエステル、綿、PVC
色
白
質量(g)
約730
ゲージ数
7
入数(双)
12
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
アズワン品番
65-0303-68