ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 軍手
ACE GLOVE(エースグローブ)の すべり止め軍手
AG390 グレイドット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
70093205
品番
AG390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
500g/10双(ダース換算600g)のグレイ軍手にビニールのスベリ止め加工を施しました。現場から園芸まで幅広く使えるスベリ止め付軍手
サイズ
フリー
全長(cm)
約21.5
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
約9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
ポリエステル、塩化ビニール、その他
色
グレー
質量(g)
約600
ゲージ数
7
入数(双)
10
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
アズワン品番
65-0303-69