ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 使いきり手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の ニトリルゴム ディスポ手袋
AG7240 ニトリルゴム極薄手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
70093266
品番
AG7240
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
突き刺し強度、耐油性に優れたニトリル極薄手袋です。食品衛生法適合品。パウダーフリーで食品加工現場でも安心してご使用できます。
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
約24
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
約0.08
質量(g)
4.5
入数(枚)
100
入数(双)
100
中指長(cm)
約7.8
手のひらまわり(cm)
約16.8
手の平幅(cm)
約8.4
アズワン品番
65-1746-06
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス