ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PUアタック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70093345
品番
AG6650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ソフトな感触、通気性に優れ快適に作業できます。指先感覚が大事な作業に最適です。
色
黒
サイズ
LL
全長(cm)
約22.0
用途
電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質
表:ポリウレタン 裏:ポリエステル
入数(双)
1
中指長(cm)
約9.0
手のひらまわり(cm)
約21.0
手の平幅(cm)
約10.5
アズワン品番
65-0304-77
注意
溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。