ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PUアタック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
色
青
注文コード
70093363
品番
AG6651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな感触、通気性に優れ快適に作業できます。指先感覚が大事な作業に最適です。
色
青
サイズ
L
全長(cm)
約21.0
用途
電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質
表:ポリウレタン 裏:ポリエステル
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約20.0
手の平幅(cm)
約10.0
アズワン品番
65-0304-79
注意
溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。