PUアタック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 70093397 品番 AG6660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ソフトな感触、通気性に優れ快適に作業できます。指先感覚が大事な作業に最適です。

サイズL 全長(cm)約21.0 用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業 材質表:ポリウレタン 裏:ポリエステル 入数(双)1 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約20.0 手の平幅(cm)約10.0 アズワン品番65-0304-82
注意
溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70093336
2019-03-19
用途:
整備作業に

手にフィットしていいと思う。あとは持がどれぐらいか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする