ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
AG6450 人工皮革アートグラブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70093476
品番
AG6450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
合成皮革(ナイロン不織布)を使用して、天然革により近い耐久性と伸縮性を実現しました。甲は吸汗速乾素材で通気性に優れ、快適に作業できます。
サイズ
M
全長(cm)
約21.0
用途
建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質
人工皮革、ポリエステルメッシュ
色
ブラック
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約20.0
手の平幅(cm)
約10.0
アズワン品番
65-0304-33
注意
溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。