AG6450 人工皮革アートグラブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70093485 品番 AG6450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

合成皮革(ナイロン不織布)を使用して、天然革により近い耐久性と伸縮性を実現しました。甲は吸汗速乾素材で通気性に優れ、快適に作業できます。

サイズL 全長(cm)約22.0 用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業 材質人工皮革、ポリエステルメッシュ ブラック 入数(双)1 中指長(cm)約8.8 手のひらまわり(cm)約20.5 手の平幅(cm)約10.3 アズワン品番65-0304-34
注意
溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする