AG6490 人工皮革DURA FORCE

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70093537 品番 AG6490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抜群の強度を持つ合成皮革を使用しています。多くの電力関連企業の配電工事用に採用されています。手の甲が速乾生地で通気性もよく快適に作業できます。

サイズM 全長(cm)約21.0 用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業 材質掌部/人工皮革、手の甲部/ポリエステル グレー 入数(双)1 中指長(cm)約8.0 手のひらまわり(cm)約19.0 手の平幅(cm)約9.5 アズワン品番65-0304-24
注意
溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70093555
2024-03-22
用途:
建設建設

建設作業・園芸作業に使用出来ると書いてあったので購入したが、3回使ったら指の縫い目がほつれて穴が空いてしまった。

対象商品:
70093537
2023-05-15
用途:
除雪時のグローブとして
有限会社 柴藤自動車 様

強度はありそうでしたが材質のゴワツキ感が強く使用用途を選ぶなと思いました。

対象商品:
70093546
2022-10-14
用途:
チェーンソー作業
不動産業

肌触りや風合いがとても良く合皮の手袋としてはよくできていると思います

対象商品:
70093546
2022-08-22
用途:
ロープワーク
製造業

豚革の手袋より断然耐久性が有り、長持ちします、コスパが良い。

2022-02-18
用途:
整備作業時
その他業種

手のひらの感触が堅過ぎず柔らかすぎず、丁度よいフィット感があります。指先作業もしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする