ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
AG6495 人工皮革DURA PLUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70093607
品番
AG6495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
抜群の強度を持つ合成皮革を使用しています。。多くの電力関連企業の配電工事用に採用されています。手の甲もカバーしているレインジャータイプで安全面を重視しています。
サイズ
LL
全長(cm)
約22.5
材質
人工皮革
色
グレー
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.7
手のひらまわり(cm)
約21.0
手の平幅(cm)
約10.5
アズワン品番
65-0304-31
注意
溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。