AG740 エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093634 AG740 エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093634 AG740 エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093634

エアーフレックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード70093634 品番AG740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

特殊な表面加工により抜群のグリップを可能にしました。むれにくいナイロン原手とフィット感抜群の天然ゴム手袋です。

サイズM 全長(cm)約23.5 中指長(cm)約7.3 手の平幅(cm)約8.4 手のひらまわり(cm)約16.8 材質表:天然ゴム、裏:ナイロン 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 入数(双)1 用途運送、土木建設業清掃、園芸、造園、倉庫作業、引越、宅配業、ピッキング作業 機能グリップ力・蒸れにくい・フィット感 アズワン品番65-0303-96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70093722
2022-05-21
用途:
通常作業時
B.S.Pサービス 様 (建設業・工事業)

滑りにくく重宝してます。つけ心地も軽くてフィット感が良いです

対象商品:
70093704
2018-02-16
用途:
梱包作業

手のひらと指の内側のゴムは柔らかいゴムで厚みもありダンボールや個層箱が滑らない。手首部分はサポーターのようになっていて手を切る心配が無い。ゴムは柔らかので長持ちはしない事と洗濯に向かないことが難点。手洗いで布部分の汗を落としている。

対象商品:
70093634
2019-10-23
用途:
登山時に使用しました。
製造業

トレッキングポールとの相性も良く使用時には問題なかったんですが、汗がこもって臭いがしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする