AG741 エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093677 AG741 エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093677 AG741 エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093677 AG741 エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093677 AG741 エアーフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093677

エアーフレックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード70093677 品番AG741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

特殊な表面加工により抜群のグリップを可能にしました。むれにくいナイロン原手とフィット感抜群の天然ゴム手袋です。

サイズM 全長(cm)約23.5 中指長(cm)約7.3 手の平幅(cm)約8.4 手のひらまわり(cm)約16.8 材質表:天然ゴム、裏:ナイロン 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 入数(双)1 用途運送、土木建設業清掃、園芸、造園、倉庫作業、引越、宅配業、ピッキング作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70093722
2022-05-21
用途:
通常作業時
B.S.Pサービス 様 (建設業・工事業)

滑りにくく重宝してます。つけ心地も軽くてフィット感が良いです

対象商品:
70093704
2018-02-16
用途:
梱包作業

手のひらと指の内側のゴムは柔らかいゴムで厚みもありダンボールや個層箱が滑らない。手首部分はサポーターのようになっていて手を切る心配が無い。ゴムは柔らかので長持ちはしない事と洗濯に向かないことが難点。手洗いで布部分の汗を落としている。

対象商品:
70093634
2019-10-23
用途:
登山時に使用しました。
製造業

トレッキングポールとの相性も良く使用時には問題なかったんですが、汗がこもって臭いがしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする