ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 背抜き手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の ポリウレタン 背抜き手袋
AG775 ウレタンブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
70093948
品番
AG775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
むれにくいナイロン13ゲージ原手にウレタンコーティング。ぴったりフィットしてよく伸びる。細かい作業に最適です。
サイズ
S
全長(cm)
21.0(±2.0)
中指長(cm)
7.0(±0.5)
手のひらまわり(cm)
16.5(±3.0)
材質
表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン
色
ブルー
入数(双)
3
用途
部品組立、精密機械、園芸、造園、、ピッキング作業、軽作業
アズワン品番
65-0307-99