ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 品質管理・精密作業用手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の スムス手袋 (ナイロン)
AG777 ウレタンブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
70093975
品番
AG777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
むれにくいナイロン13ゲージ原手に特殊配合により伸縮性抜群のウレタンをコーティングしました。新感覚のフィット手袋です。
色
ブラック
サイズ
S
全長(cm)
約21.0
材質
表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン
用途
部品組立、精密機械、園芸、造園、、ピッキング作業、軽作業
入数(双)
3
中指長(cm)
約7.0
手のひらまわり(cm)
約16.0
手の平幅(cm)
約8.0
アズワン品番
65-0308-03