ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 品質管理・精密作業用手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の スムス手袋 (ナイロン)
AG763 ウレタンライナー白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
70094002
品番
AG763
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
むれにくいナイロン13ゲージ原手に伸縮性のよいポリウレタンをコーティングしました。精密機器の組立など細かい作業に最適です。
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
22.0(±1.0)
材質
原手/ナイロン13G、ディッピング/ポリウレタン
用途
部品組立、精密機械、園芸、造園、、ピッキング作業、軽作業
入数(双)
10
中指長(cm)
7.5(±0.5)
手のひらまわり(cm)
17.0(±3.0)
アズワン品番
65-0308-09