ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 背抜き手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の ニトリルゴム 背抜き手袋
AG750 ピッタリグルーヴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70094036
品番
AG750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群の発泡ニトリルをコーティングしました。通気性抜群でむれにくく丈夫で長持ち。
サイズ
S
全長(cm)
約21
中指長(cm)
約7
手の平幅(cm)
約8.7
手のひらまわり(cm)
約17.5
材質
ナイロン
色
ブルーグレー
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
入数(双)
1
機能
通気性