AG750 ピッタリグルーヴ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70094045 品番 AG750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群の発泡ニトリルをコーティングしました。通気性抜群でむれにくく丈夫で長持ち。

サイズM 全長(cm)約22 中指長(cm)約7.5 手の平幅(cm)約9.3 手のひらまわり(cm)約18.5 材質ナイロン ブルーグレー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 入数(双)1 機能通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする