AG752 AG752  ニトフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70094063 AG752 AG752  ニトフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70094063 AG752 AG752  ニトフレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70094063

AG752 ニトフレックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 70094063 品番 AG752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群のニトリルをコーティングしました。油をよく使用する部品組立など、細かい作業に適しています。

サイズS 全長(cm)21(±2) 中指長(cm)7(±0.5) 手のひらまわり(cm)16.5(±3) 材質表:ニトリル、裏:ナイロン 入数(双)3 ホワイト 機能通気性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 アズワン品番65-0307-96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70094072
2024-05-17
用途:
到着荷物の開梱作業
オリックス環境株式会社 様 (その他業種)

他社製品より手にフィットするが、手荒れがひどい。手がボロボロになり、乾燥している季節でもないのに作業後はワセリンを塗る等の手当が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする