曜日別特売
AG854 ゴム張りバリックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70094115

AG854 ゴム張りバリックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70094115
AG854 ゴム張りバリックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70094115

ゴム張りバリックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双
ブラック
内容量1双注文コード70094115品番AG854
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

7ゲージの厚手軍手にしっかり厚いゴムシートを貼りつけたゴム張り手袋。

サイズL全長(cm)約25.5中指長(cm)約9.0手の平幅(cm)約10.5手のひらまわり(cm)約21.0材質天然ゴム、ポリエステル、他ブラック材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数7入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70094097
2021-02-10
用途: 木材運搬、選別時

他社Lサイズと一緒に購入、比較しました。結果非常にがっかりしました。他社のLサイズと大きく違わないと思いきや、指部が長く指の長い人向きです。
他社製品は少し高価ですが、ゴムが厚くサイズも合います。また、他社製は立体的な作りですが、こちらはゴムが薄い為か平面的です。
内部は糸のほつれがあり、指を入れるときに引っ掛かるなど、全体的に作りが雑です
価格は魅力的でしたが、総合的にはこちらの商品はおすすめしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする