ゴム張りバリックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 70094124 品番 AG857
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

7ゲージの厚手軍手にしっかり厚いゴムシートを貼りつけたゴム張り手袋。

サイズL 全長(cm)約25.5 中指長(cm)約9 手の平幅(cm)約10.5 手のひらまわり(cm)約21 材質天然ゴム、ポリエステル、他 オレンジ 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数7 入数(双)3 アズワン品番65-0304-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70094097
2021-02-10
用途:
木材運搬、選別時

他社Lサイズと一緒に購入、比較しました。結果非常にがっかりしました。他社のLサイズと大きく違わないと思いきや、指部が長く指の長い人向きです。
他社製品は少し高価ですが、ゴムが厚くサイズも合います。また、他社製は立体的な作りですが、こちらはゴムが薄い為か平面的です。
内部は糸のほつれがあり、指を入れるときに引っ掛かるなど、全体的に作りが雑です
価格は魅力的でしたが、総合的にはこちらの商品はおすすめしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする