AG600 スムスマチ無し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12双) 注文コード 70094167 品番 AG600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

品質管理用ぴったり指先フィットのコットン手袋です。S/Mは女性サイズ、L/LLは男性サイズです。

サイズS 全長(cm)約22.0 材質純綿糸 用途品質管理用、工場内作業、革手袋のインナー、女性用おやすみ手袋にも最適 入数(双)12 中指長(cm)約7.0 手のひらまわり(cm)約16.0 手の平幅(cm)約8.0 指マチマチ無し アズワン品番65-0303-72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70094185
2020-02-18
用途:
清掃作業等用厚手のゴム手のインナーとして
新栄不動産ビジネス株式会社 様

清潔感あり、手触り良く保温性があるため冬場ゴム手のインナーとして
重宝している。通勤時感染防止に着用し・洗濯して再使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする