AG604 AG604 スムス マチ付き ACE GLOVE(エースグローブ) 70094203 AG604 AG604 スムス マチ付き ACE GLOVE(エースグローブ) 70094203 AG604 AG604 スムス マチ付き ACE GLOVE(エースグローブ) 70094203 AG604 AG604 スムス マチ付き ACE GLOVE(エースグローブ) 70094203

AG604 スムス マチ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12双) 注文コード 70094203 品番 AG604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

品質管理用コットン手袋です。マチがついて指先まで立体的。フィット感抜群のコットン手袋。

サイズS 全長(cm)20.0(±1.0) 材質純綿糸 用途品質管理用、工場内作業、革手袋のインナー。 入数(双)12 中指長(cm)7.5(±0.5) 手のひらまわり(cm)14.0(±2.0) アズワン品番65-0303-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする