ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 品質管理・精密作業用手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の スムス手袋 (綿)
AG604 スムス マチ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(12双)
注文コード
70094228
品番
AG604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
品質管理用コットン手袋です。マチがついて指先まで立体的。フィット感抜群のコットン手袋。
サイズ
L
全長(cm)
23.0(±1.0)
材質
純綿糸
用途
品質管理用、工場内作業、革手袋のインナー。
入数(双)
12
中指長(cm)
8.5(±0.5)
手のひらまわり(cm)
17.6(±2.0)
アズワン品番
65-0303-78