富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
高周波用電磁接触器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70094352
品番
SC-N11/SF コイル200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥320,000
この商品は
コイル定格電圧・定格通電電流
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
周波数(kHz)
10
容量(kVA)
コンデンサ開閉適用(接続b)/(800V):200
外形寸法A(mm)
148
外形寸法B(mm)
240
遮断電流(A)
275
外形寸法C(mm)
197
遮断電流容量(A)
275
閉路電流容量波高値(A)
5000
開閉耐久性
電気的:100万回・機械的:250万回
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70094352
SC-N11/SF コイル200V
50233391
SC-N11/SF コイル100V
高周波用電磁接触器
富士電機
1個
¥
299,800
税込
¥
329,780
注文コードが変更になりました