曜日別特売
#901 マンダムサンダル♯901 丸五 70094438

#901 マンダムサンダル♯901 丸五 70094438
#901 マンダムサンダル♯901 丸五 70094438
#901 マンダムサンダル♯901 丸五 70094438
#901 マンダムサンダル♯901 丸五 70094438
#901 マンダムサンダル♯901 丸五 70094438

マンダムサンダル♯901

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1足注文コード70094438品番#901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ホワイトサイズM標準質量(g/片足)255トラスコ品番114-3624材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70094465
2023-02-06
用途: 仕事で熱を持った足を冷やすため

思ったより硬くもなく使いやすい。値段もお手頃で愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 70094465
2019-12-28
用途: 通勤時や休憩時など
自動車・二輪車・自転車関連業

サンダルとしては少し重い気がするが丈夫そう。静電気がちゃんとアースされているので、車の乗降時や 服の着替え時にビリっと静電気がこないのが良いです。また、ゴム系の靴底なので滑りにくいのも良かったです。それと、低価格なのも評価高いです。

4が参考にしています
対象商品 : 70094438
2020-09-30
用途: 普段履
株式会社モリリン

デザインに履き心地にグリップは良いけど重くて爽快感がない

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする